36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)10 質量(g)12 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード10321
1個
22 税込24
欠品中

丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)









1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

MY3B16-1229 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1229) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷


ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


MY3B40-1229 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1229 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

CDQ2B12-29DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-29DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)29 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷

CDQ2B12-29DZ-M9B CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-29DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)29 タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌
用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業 材質塩化ビニール 滅菌未滅菌 入数1箱(150枚) 粉有無パウダー無し
1箱(150枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCNコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法F(mm)65 寸法E(mm)20 寸法e(mm)3 寸法Z(mm)7 概略質量(kg/m)9 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10125F プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,798 税込1,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SA1
1リンク
339 税込373
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1 SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)