38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエ中量棚B型 単体
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

サカエ中量棚B型 連結
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7736 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~125 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ連結 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ホワイト 高さ(mm)851 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)ステンレス チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.77
1リンク
999 税込1,099
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCNコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンク
699 税込769
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)150 リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)8 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10150R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,598 税込1,758
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト
やさしくあたたかみのある生地に仕上げられたシャドーペンのベスト。メタルパーツで縁取られたくるみボタンや、ポケットにあしらったビットの金属使いがおしゃれな1着。シャドーチェックシリーズのボトムスとのコーディネートがおすすめです。繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」を使用しています
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)シャドーペン (ポリエステル99%キュプラ1%) 性別女性用
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のジャケット。女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄とくるみボタンの金属使いがかっこいい人気シリーズです。
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%) 性別女性用
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シーバイエスチャージャー24V11A2
床洗浄機"swingo"用オプションパーツです。 床洗浄機swingo455B#充電用
仕様●品名:専用チャージャー●適合機種:5998914●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO455B#(品番5998914)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1354 アズワン品番67-5555-84
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

適合車種SUZUKI、750 F (1998-2006)、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 750 F (1998-2006)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷