5,373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼
1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
1本ほか
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。W316mm設計で、デスクの引出し内への収納にもピッタリの大きさ。取り出しも簡単です。書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。縮めるとコンパクト。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。
用途月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適。 サイズA4ヨコ 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム ) 材質(糸)ナイロン 寸法(縦×横×奥行)(mm)235×316×約20~330(自在) 材質(表紙)再生発泡PP グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト 耐荷重(kg)15 フルートW
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服空調服(R) ケーブル (18V)
エコ商品
BT23211/FA23112シリーズ専用 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
5日以内出荷

BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
5日以内出荷

関連キーワード