80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-52 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)335 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

両側から簡単にサイズ調整ができます。 バックル不使用の為、就寝時違和感なくご使用になれます。 ほぼ全てのパウチに対応できます。(但し、タグのついていない装具には使用できません)
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ベージュ アズワン品番64-8948-64 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)3
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト B52
規格B52 部品名称Vベルト B52 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.7、GB1001AG エンジン取付部品_No.7、LVM3000 本体部品_No.30
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
1本
679 税込747
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
特価
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
特価
309 税込340
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)3.2 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
279 税込307
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)7.9 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム 種類Vベルト 角度(°)40 仕様ダブルコグタイプ
1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジ
規格LA22オレンジ 部品名称Vベルト LA22オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.25MB) 図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)




・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ 標準偏差(mm)0.2 標準偏角(度)0.3
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)