カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(416)
- 自動車純正部品(262)
- 自動車補修部品(65)
- バイク部品(38)
- メカニカル部品(38)
- 制御機器(32)
- バイク純正部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 切削工具(17)
- 物流用品(15)
- 機構部品(14)
- 保管用品(12)
- 農業機械(11)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(398)
- MAZDA(マツダ)(135)
- ホンダ(75)
- CKD(33)
- トヨタ(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 住友重機械工業(22)
- ニッサン(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 青木精密工業(9)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- タンガロイ(7)
- 椿本チエイン(7)
- ミヤコ自動車(7)
- NTB(7)
- omron(オムロン)(6)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-6j」の検索結果

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
B型カップラ
大阪ジャッキ製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,880~税込¥109,868~1個3日以内出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
バスケットトレーニングボール6号
MIKASA (ミカサ)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷体力作り、筋力アップに最適なトレーニング用ゴムバスケットボール。仕様推奨内圧:0.560kgf/cm2材質ゴム色オレンジ質量(g)約1600サイズ(cm)円周72.4~73.7
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
...