種類カプラ
最高使用圧力(MPa)72
質量(kg)約0.12
大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。
接続ねじRc3/8
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8
付属カップラB-6JG
ロッド飛出長さt(mm)1
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等
色透明
種類チャック付ポリ袋
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52
シリンダ外径D(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ロッド径f(Φmm)38
サドル径o(Φmm)35
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24
シリンダ外径D(Φmm)67
シリンダ内径d(Φmm)52
カラーネジ径a(mm)M67×1.5
カラーネジの長さj(mm)33
ロッドネジ径b(mm)M33×2
ベースネジ径c(mm)2-M10×15L
ロッド径f(Φmm)46
サドル径o(Φmm)40
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
付属品B-6JG
トラスコ品番851-9871
ストローク(mm)60
寸法H(mm)193
所要油量(mL)287
推力(kN)300(30)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。
許容横荷重は揚力の約1/20です。
ベースネジ径c(mm)4-M12×18L
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
受圧面積(cm2)33.18
シリンダ外径D(Φmm)85
シリンダ内径d(Φmm)65
カラーネジ径a(mm)M85×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M40×2
ロッドネジの長さk(mm)25
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
ロッド径f(Φmm)56
サドル径o(Φmm)50
ポートまでの高さL(mm)22
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード