2,706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1巻(1000m)
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
1箱(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃厚(mm)0.38 適合コートS、セフティS、メタルS 刃長(mm)80 刃幅(mm)9
1パック(10枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器 シールド2重シールド
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプエキストラロング
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。 トラスコ品番363-0877 適合機種SA-15 材質ケース:PP樹脂、刃:スチール 全長(mm)130 タイプ折れ線なし 入数(枚)パック:10 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 動画あり
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)698~720 奥行(mm)350 キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個) 天板耐荷重(kg)35 棚板耐荷重(kg)20 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)96(自重含む)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ2Lタイプ 種類リニアドモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

ナカバヤシPSX用バックパネル
エコ商品、RoHS
デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。
材質スチール メラミン焼付塗装 厚さ(mm)25 高さ(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン タイプ直接投入タイプ 使用圧力0.49MPa以下 仕上内外面バフ研磨
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CLB-10(NN) ベルトン 日東工器 動画あり
日東工器ベルトン
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1 バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460~1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000 ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。 電圧(V)DC24
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フクビ化学水切定木 B-10型
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
1箱(100個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。 背面に小物入れネットつき。 厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。
積載荷重(kg)(フロントバッグ)4 耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)26 座面奥行(cm)21.2 座面高(cm)45
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)3.2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子カバー
透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
1袋(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)