材質(カバー)アルミ板A1100P
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)75
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げ光沢バレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)26
タキゲンコード11914
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃長l1(mm)70
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
種別医院・薬局
文字のぼり アロマテラピー ココロろカラダをリラックス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
セット内容鍵(3)、シリンダー(1)、取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)
色ブラック系
適合シリーズ新富岳
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
寸法F(mm)65
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法Z(mm)7
概略質量(kg/m)8.3
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF10150F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)16.1
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー付タイプ
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプ遮光板付タイプ
保護等級IP54
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = B外部長 = 1369mm日付の長さ = 1340mm内径長さ = 1300mmトップ幅 = 17mm高さ = 11mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 125mm長さ = 1300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー・遮光板付タイプ
保護等級IP23D
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
適合車種VOXAN、ROADSTER (1998-2004)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
関連キーワード