54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト 種別LB形 ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)9.5 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定 測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃ 質量(g)約1000 電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。 風速測定範囲(m/s)0.1~50 トラスコ品番353-7811 寸法(mm)約210×120×133 質量(g)約1500(乾電池含む・本体) 電源単2乾電池×6本 測定範囲(℃)0~100(風温) 測定範囲(kPa)-5~5 温度測定範囲(℃)0~100(風温) JIS規格T8202適合
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-55 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)355 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
499 税込549
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

小型軽量で操作も簡単です。
用途貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。 仕様先端S金具付き トラスコ品番808-7378 ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)60 ベルト長さ固定側(m)0.3 調節ベルト長さ(m)4.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト B55
規格B55 部品名称Vベルト B55 関連資料(1.13MB) 図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.41
1個
2,136 税込2,350
7日以内出荷



1個
999 税込1,099
3日以内出荷






歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形MXL ピッチ(mm)2.032 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.14 タイプ標準 種類タイミングベルト
1個
279 税込307
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止 付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ 適合機種dynabook B55/LY 2024年版 材質バッグ:オックスフォード生地(撥水) 質量(g)バッグ:約340 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止 付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ 適合機種dynabook B55/KY 2024年版 材質バッグ:オックスフォード生地(撥水) 質量(g)バッグ:約340 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトカバー
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 図解NoGKSL3303 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.20、GKSL3300R1-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、GSL204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 ベルトカバー_No.23、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.21など
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.4MB) 図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.37、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.42、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.55、MSV613L(13) フレーム部品_No.55、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.46、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.44、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.45、MSV413B-K フレーム部品_No.44、GS28MX フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.31、GKSL3301-K フレーム部品_No.40、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.43、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.46、GKSL3300-K フレーム部品_No.38、MSL330-K -A フレーム部品_No.38、MSV615L(13) フレーム部品_No.55、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.45など
1個
779 税込857
7日以内出荷