カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-56 ベルト」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)TIPTOP(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロオーガニックフック式ワンタッチベルト OG309Bミムロ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
両側から簡単にサイズ調整ができます。 バックル不使用の為、就寝時違和感なくご使用になれます。 ほぼ全てのパウチに対応できます。(但し、タグのついていない装具には使用できません)
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンベージュアズワン品番64-8948-64ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)3
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
349税込384特価
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
279税込307
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
ベルト'A'(R),フロント シート MAZDA(マツダ)ベルト'A'(R),フロント シートMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
739税込813
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
LEFB2 SMCLEFB2SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ショルダーベルト ホーザンショルダーベルトホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様B-55/56用(新型用)
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mmゲイツ・ユニッタ・アジア
519税込571
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)7.9材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
AKブロックPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型(ベアリング入)浅野金属工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
(49181)ベルト4PK810 スズキ(49181)ベルト4PK810スズキ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ベルト(L) フロント シート (1A) MAZDA(マツダ)ベルト(L) フロント シート (1A)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) リヤーシート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) リヤーシート (ZZ)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷