117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-310Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1B20G-310L6-M9BL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-310L6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷

MY1B20G-310L6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-310L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
49,980 税込54,978
26日以内出荷


材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CA2B63-310KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-310KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

CA2B63-310JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-310JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷




1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1セット
9,998 税込10,998
当日出荷



内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,403 税込2,643
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201 メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
999 税込1,099
当日出荷


品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1/4 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)45 ホース内径(Φmm)6.3 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)12.4 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
2,730 税込3,003
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,533 税込2,786
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじ径R(PT)1/4 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)20.5 金具両端金具1005+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,831 税込3,114
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,447 税込2,692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

規格25X34XT2 部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A024.21。販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ320。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ320。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-14 Φ310。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09 Φ300。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-11。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。オフセット量:10。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60。長さ:70
長さ(mm)70 寸法(mm)オフセット量:10 品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60 ねじピッチ1.25 ねじサイズM10
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷




内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)13.2 ねじ径R(PT)1/4 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,403 税込2,643
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
グリーン購入法適合 背タイプヘッドレスト付き サービス分類組立・設置・取付
1脚
109,800 税込120,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

ねじ径G(PF)1/4 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)20.5 金具両端金具1004+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,831 税込3,114
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじ径G(PF)1/4 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)14 金具両端金具1004+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,707 税込2,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじ径R(PT)1/4 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)7 金具両端金具1005+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,663 税込2,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft) 寸法(mm)72×72×150 質量(g)425 電源(V)DC12±10% 規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 最大消費電力(W)12 周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応 最大解像度1920×1080 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 使用場所屋外 シャッタースピード自己適応型シャッター ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート) プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル 通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps 映像圧縮方式H.264/H.265 フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能 レンズマウントM8 ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート Wi-FiAPペアリング イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS 検知エリア動体検知エリアの設定:対応 ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)