頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別部品
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
標準ストローク(mm)310
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-9031
セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)310
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥54,980
税込¥60,478
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)310
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
25日以内出荷
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)13.2
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
関連キーワード
1
2
3
次へ