仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズXAD
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
ピッチ(mm)1.5
極数8
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
ピッチ(mm)1.5
極数8
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向トップエントリー
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
丸みがあり、手に自然になじむ形状のナスカンを使用。簡単開閉でしっかり取り付けられる金属製ナスカンです。ウレタン素材のコイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度も抜群です。中芯ワイヤーに比べてしなやかに伸びるのが特徴です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
全長(cm)平置き:26(パーツ含)
色ブラック
耐荷重(kg)5
伸長(cm)最大90
1セット(5個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)約2100
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)27
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)4×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。大きいサイズのシザーケースです。マグネットホック付きです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。ペンがさせるホルダー付きです。
用途携帯用品の収納に。
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油
材質真鍮
形状45°エルボ
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040
形式ALS-B
寸法L(mm)25
寸法S(mm)2
寸法D(mm)40
寸法E(mm)16
寸法B(mm)12.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)43.2
エレメント種類Bタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑でない面には貼り付けることができないのでご注意ください。縦向きでも横向きでも使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。顔認証に対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ケース:PVC、ABS
色ブラック
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-B
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Bタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分
付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158
質量(kg)約11.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)240
使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH
タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分
最大使用者体重(kg)120
JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)
アズワン品番67-0401-20
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29
タイプCPE
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)12.5
最大トルク(N・m)10
寸法A(mm)14
寸法D(mm)39
寸法L2(mm)M4
常用トルク(N・m)5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29
タイプCPE
寸法L(mm)30
寸法L1(mm)9.5
最大トルク(N・m)4
寸法A(mm)10
寸法D(mm)29
寸法L2(mm)M3
常用トルク(N・m)2
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ