1,102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業 ホワイト 材質ナイロン サイズフリー 質量(g/枚)4.5 中指長(cm)3.2 全長(cm)13.0 手のひらまわり(cm)18.5 TGK品番404-23-74-92 トラスコ品番409-2163 質量(g)90 入数(双)10 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし
1パック(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級0級相当品 係数11.5×10-6乗/K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1箱(50個)
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホワイト 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番115-1961 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)14 長さ(m)50 引裂強度(N)縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 幅(m)0.9 引張強度(N/5cm)縦500、横291
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工 材質超硬 表面処理THコート 先端角(°)180 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0/-0.01
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ2D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ3D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ25D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
66,980 税込73,678
翌日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

サイズビッグ(60~62cm未満) 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ15D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ5D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ30D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
96,980 税込106,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ20D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ10D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ8D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


摂津金属工業ケーブルクランプバー
RoHS
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,388 税込3,727
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形ストレートフルート
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーBMW 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーダイハツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-950) SMC CADデータあり
ストローク(mm)950 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-950 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-950AZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種LG UltraGear 27GP950-B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160) 特性高硬度9H
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷