419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷


RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

引き出しの中をスッキリ収納。お米の冷蔵庫保存にもオススメです。システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。便利な計量カップ付きです。
材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



荷崩れ防止用の幅木です。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。 適合PLT1111P 高さ(mm)120 品名幅木
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。 材質亜鉛合金(レバーハンドル) タイプチューブラ錠 適合扉厚(mm)30~40 バックセット(mm)60 丸座径(Φmm)71.4 ケース深さ(mm)84
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前間仕切錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30~40
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長沢製作所re B1 間仕切 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座 仕上WB(ホワイトブロンズメッキ) 錠前間仕切 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)60
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ 幅(mm)22 厚さ(mm)22 表面コート紙貼り
1箱(1本)
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ 長さ(mm)975 幅(mm)22 厚さ(mm)22 表面特殊強化化粧シート貼り
1箱(1本)
3,798 税込4,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座 錠前間仕切錠 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)60
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管庫 L6(エルロク)用コンセント付きベースです。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
シルバー 材質鋼板、焼付塗装 アジャスター調整範囲(mm)0~25 コンセント2個口合計1200W以下 コード2.0m、L型プラグ付
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1台
48,980 税込53,878
28日以内出荷

N×ライト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×20 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
28日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
28日以内出荷


1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
1個
6,568 税込7,225
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


D101シリーズ ディストリビュータ CKD CADデータあり
1個
1,313 税込1,444
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
399 税込439
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(5個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、10 MP Ultra HD リア カメラ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生、最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性、Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用、Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボード、Surface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性、Surface Pro Flex キーボード、ペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボード、Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro キーボード、Surface Pro X Signature キーボード、Surface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート× 2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect 専用ポート、Surface Pro キーボード専用ポート セット内容Surface Pro、定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 ブラック 質量(g)872 (1.92 ポンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3(11.3インチ×8.2インチ×0.37インチ) センサーアンビエント カラー センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー容量16GB 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPUUltra7 SSD256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカー、Bluetooth(R) LE Audio 対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷



RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) ブラック 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷