カテゴリ

  • 切削工具(210)
  • メカニカル部品(149)
  • 制御機器(136)
  • 機構部品(126)
  • 物流用品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 農業機械(55)
  • バイク部品(41)
  • 建築金物(37)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 測定用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(20)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 事務用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 食品・飲料(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 研磨材(9)
  • 厨房用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b160」の検索結果

関連キーワード
1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B160 スタンダード Vベルト エスコ

    B160 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-160種類Vベルト規格B160
  • 平形ジョウ/B160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    平形ジョウ/B160、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    呼び寸法(mm)160平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619018
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • カードリング(パック入り) コクヨ

    カードリング(パック入り)

    コクヨ(6件のレビュー)
    389税込428
    1パック(6個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
    用途穴を開けた書類の整理保管に。
  • スプリングヒンジ(バネ付) SU-B-160B-SUS 末広金具(SUEHIRO)

    スプリングヒンジ(バネ付) SU-B-160B-SUS

    末広金具(SUEHIRO)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上素地
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    802税込882
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台 桃陽電線

    しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台

    桃陽電線
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
    種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明糸入りシート ユタカメイク

    透明糸入りシート

    ユタカメイク
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル形状ビニールカーテン透明ハトメピッチ(cm)45
  • ウールバフ ブルー COARSE RUPES

    ウールバフ ブルー COARSE

    RUPES
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • 超ビッグ マーブルダイヤモンドコート IH対応フライパン パール金属

    超ビッグ マーブルダイヤモンドコート IH対応フライパン

    パール金属(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    今までにないビッグサイズのフライパン。 キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。 金属ヘラが使えます。 オール熱源対応。 大容量の調理が一度でできる。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(kg)1.0サイズ(cm)33寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115深さ(mm)約66表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • コッピングソー替刃 TRUSCO

    コッピングソー替刃

    TRUSCO(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2本)
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3刃長(mm)160板厚(mm)1
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES

    ウールバフ イエロー MEDIUM

    RUPES(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
    危険物の類別非危険物
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ベルカ ワンタッチ式救護担架 松岡

    ベルカ ワンタッチ式救護担架

    松岡
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
    耐荷重(kg)100
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • タッグ名札(防水ソフトケース)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(防水ソフトケース)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 密閉チャック式で水と埃が入るのを防ぐ 安全ピン付き
    仕様安全ピン・クリップ両用型材質(ケース)R-PP、(クリップ成形部)R-POM、(ベルト)R-PE
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • エアーブリーザーMB型 増田製作所

    エアーブリーザーMB型

    増田製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
...