カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • 制御機器(102)
  • バイク純正部品(52)
  • 自動車純正部品(51)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(13)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「b2012」の検索結果

関連キーワード
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O リング(ウンドウヨウ) 12MM 670B2012 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 12MM 670B2012

    Kawasaki(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LGF主な適合純正品番670B2012主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • O リング(ウンドウヨウ) 12MM KK670-B2012 スズキ

    O リング(ウンドウヨウ) 12MM KK670-B2012

    スズキ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    639税込703
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    種類ボックス型材質スチール板厚(mm)0.6
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ナット 08316-2012B スズキ

    ナット 08316-2012B

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • メタルモール ジョイントカップリング マサル工業

    メタルモール ジョイントカップリング

    マサル工業
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
    用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式タイムスイッチ DC12V別回路 Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ DC12V別回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • 金柄ブラシ厚毛植 TRUSCO

    金柄ブラシ厚毛植

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ハンドル部が持ちやすい。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤー線は、通常本のものより毛の量が多い(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
    用途あらゆるところの洗浄など。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65幅(mm)30厚さ(mm)10質量(g)80行数1
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
  • シュレッダー 1-3人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    シュレッダー 1-3人用 マイクロカット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
    グリーン購入法適合細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまでブラックリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20原稿サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535質量(kg)11細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚運転時間(分)20(連続)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A騒音値(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2保証期間18か月仕様60分(休止時間)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
  • セラバンド(50ヤード) Hygenic

    セラバンド(50ヤード)

    Hygenic
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
    幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブックカバー A4 2枚入 共栄プラスチック

    ブックカバー A4 2枚入

    共栄プラスチック
    519税込571
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    高透明クリアなブックカバー ノートや本、カタログをしっかり保護できます
    材質クリーンソフトビニール製サイズA4
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    469税込516
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TIGコレットボディー パナソニックコネクト

    TIGコレットボディー

    パナソニックコネクト
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 乾電池式毛玉クリーナー T-fal(ティファール)

    乾電池式毛玉クリーナー

    T-fal(ティファール)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。
    付属品掃除用ブラシ質量(g)約175コードなし電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
  • 黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器

    黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    3,840税込4,224
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライヤー120 トーエイライト

    ドライヤー120

    トーエイライト
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
    用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm)長さ(mm)1510質量(kg)4幅(cm)120高さ(cm)(ゴムスポンジ)12アズワン品番64-9507-61繰り返し・詰め替え対応
...
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
"b2012" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷