カテゴリ
- 制御機器(38)
- 切削工具(21)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 学童・教育用品(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- 自転車部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SUSUMU(15)
- CKD(14)
- NACHI(不二越)(10)
- 協育歯車(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 河村電器産業(6)
- ユニオンツール(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ナリカ(5)
- イスカル(4)
- MSTコーポレーション(4)
- 工進(4)
- サンワサプライ(4)
- TRUSCO(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- オイレス工業(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b2012」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
メタルモール ジョイントカップリング
マサル工業¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
電子式タイムスイッチ DC12V別回路
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
シュレッダー 1-3人用 マイクロカット
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥23,000税込¥25,3001台当日出荷HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。グリーン購入法適合細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで色ブラックリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20原稿サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535質量(kg)11細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚運転時間(分)20(連続)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A騒音値(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2保証期間18か月仕様60分(休止時間)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
セラバンド(50ヤード)
Hygenic¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材布幅×長さ(mm)20×520
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥469税込¥5161本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
乾電池式毛玉クリーナー
T-fal(ティファール)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。付属品掃除用ブラシ質量(g)約175コードなし電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥84,980~税込¥93,478~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
仮名用香華 油煙
呉竹¥2,298税込¥2,5281本(120mL)翌々日出荷仮名用に調整した伸びのよい書道液。 仮名作品用液 【のびやかな黒】落ち着きのある上品な赤味の黒。加工紙・料紙に墨のりがよく、渇筆にも妙味が出る。 樹脂系。グリーン購入法適合材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)48×138×36
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥64,980~税込¥71,478~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5154幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ゴールド線0.25×4行数1行植付(mm)65線径(mm)0.25
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥2,059~税込¥2,265~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷から翌々日出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01