穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角六角
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)50
差込角(sq.)6.3
寸法l(mm)42
寸法L(mm)50
穴角12角
差込角(mm)6.35
対辺形状:6角
穴角十二角
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)50
差込角(mm)6.35
対辺形状:12角
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
極数14
ソケットorプラグソケット
定格電圧400Vac
定格電流(A)3
保護等級IP68
材質(ハウジング)真鍮
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
差込角(mm)9.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ