使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
適合機種メーカー富士通
適合XL-5370/5400/5400G/5770/5900/5900G
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーFUJITSU/富士通
色ブラック
種別クイック式
適合XL-5370/XL-5400/XL-5400G/XL-5770/XL-5900/XL-5900G
各種認証E&Qマーク/グリーン購入法
グリーン購入法適合
サービス分類リサイクル・リビルト
穴角12角
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
表面処理ニッケル
スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質低密度ポリエチレン
種類ポリ袋
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状フランジ付ブッシュ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい)
差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23
寸法A(mm)25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)凹凸9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5
穴角六角
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)200
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)922
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)818
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)750
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)700
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)656
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)651
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)615
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)567
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
標準ストローク(mm)550
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ