カテゴリ

  • 自動車純正部品(69)
  • メカニカル部品(48)
  • 農業機械(25)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 電動工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b30 ベルト」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-30種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(52件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
アイドルプーリー A Assy 日東工器アイドルプーリー A Assy日東工器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
エクスバンド ハタヤリミテッドエクスバンドハタヤリミテッド(15件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
充電式保冷温庫 マキタ充電式保冷温庫マキタ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料(5.7MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
欠品中
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から6日以内出荷
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)寸法(mm)【ケース本体】約268×195全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)【ケース】約395、【タッチペン】約14長さ(cm)ショルダーベルト】117解像度2160×1620対応インチサイズ10.2特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)
モッコタイプスリング 丸善織物モッコタイプスリング丸善織物
189,800税込208,780
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
金具 Bバックル A30×L65 ブラック ユタカメイク金具 Bバックル A30×L65 ブラックユタカメイク
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番113-2260質量(g)24適合ベルト幅(mm)30縦(mm)30横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)寸法(mm)【ケース本体】約270×205全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)【タッチペン】約8.8質量(g)【ケース】約415、【タッチペン】約14タイプバンパー長さ(cm)【ショルダーベルト】117材質(ケース)シリコン+ハードPC解像度2360×1640対応インチサイズ10.9特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物
88,980税込97,878
1枚
当日出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
タッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)寸法(mm)【ケース本体】約270×216全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)【タッチペン】約8.8質量(g)【ケース】約425、【タッチペン】約14長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)
アイドルプーリーB Assy 日東工器アイドルプーリーB Assy日東工器(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合機種B-20C、B-20NB、B-20CLトラスコ品番276-1246質量(g)40
(73230)フロントシート インナベルトASSY RH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリロスタテンショナー SEモデル三木プーリ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。