60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番64-9510-45 音量(dB)約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷


寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×220 材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム 質量(g)393
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)




材質本体/アルミニウム合金 はり底 ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.4mm※はり底を含む)、蓋/アルミニウム合金 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×21×13(蓋・ハンドル含む) 満水容量(L)2
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷


MB Series(MBB32) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB32) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

REC - サインシリンダ(RECB32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MY3B32-86 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-86 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-8 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB32 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

CDQ2KB32-86DZ 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-86DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)86 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

CDQ2B32-86DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-86DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)86 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

CM2B32-865Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-865Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)865 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2B32-860Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-860Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)860 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

CDM2B32-86Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-86Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)86 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷

CM2B32-860AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-860AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)860 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

CM2B32-865AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-865AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)865 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷