激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m
倍率(倍)24
仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番831-5223
セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)215×130×135
保護等級IPX6相当
補正範囲(分)±15
円形気泡管感度(mm)10′/2
三脚取付ねじ5/8
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に
トラスコ品番557-5114
1式
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.04
入数(枚)100
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式SB-A型
材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプSB-A
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは5枚になります。
材質綿100%
色藍
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)~120/150/180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)SUS304
材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ボディ)CAC406
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/304SS
材質(カバー)SCS13A/304SS
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)304SS
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A/304SS
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)SUS316
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)SUS304
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)304SS
バルブ種類グローブバルブ
ケーブル長(m)3
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)3
材質/仕上シナベニア製
色木製
取付なし
質量(g)14
縦(mm)約40
横(mm)約40
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ