ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)12
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
1袋(44個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)15
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
ケーブル種類スタンダード
フェライトコアなし
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
寸法H(mm)3
寸法d(mm)5
寸法D(mm)10
寸法e(mm)8.7
寸法B(mm)8
寸法T(mm)0.8
寸法M(mm)4.4
ねじの呼びM5
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
色透明
種類チャック付きポリ袋
入数(枚)100
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色茶
種類極重荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ