カテゴリ
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bacnet」の検索結果

BACnetネットワークユニット
三菱電機¥619,800税込¥681,7801個8日以内出荷仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重タイプBACnet(R)伝送速度(bps)100M/10M伝送方法ベースバンド最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ
MOXA¥109,800税込¥120,7801個63日以内出荷Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 5.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース仕様許容入力 = 5.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 14.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 197mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS PRO¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース仕様許容入力 = 3.7 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 10.1 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = ありインターフェイス = PTCmmRoHS指令(10物質対応)対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 2.2 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース仕様許容入力 = 2.2 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 7.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DINレールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 144mmRoHS指令(10物質対応)対応
DALIマルチマスタ
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)61.4取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)24バイトデータ適合負荷0.827(火災)
8チャンネル式デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.969(火災)
8チャンネル式デジタル入力
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)最大データ:(内部)80質量(kg)45.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力幅(inch)12/0.472インチ適合負荷0.782(火災)
8チャンネル式アナログ入力
ワゴジャパン¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)51.5取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)8x16ビットデータ;8x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.624(火災)
8チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
4チャンネル式アナログ出力
ワゴジャパン¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 1.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース仕様許容入力 = 1.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 5.6 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力。動作温度:-20~+55 ℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
フィールドバスカプラ
ワゴジャパン¥74,980~税込¥82,478~1個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
2チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ
HOBUT¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つのカラーバックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証仕様高さ = 92mm幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LCD表示桁数 = 4フェーズの数 = 3パルス出力 = あり奥行き = 80mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃動作原理 = 電気機械シリーズ = M850VRoHS指令(10物質対応)対応
PFC200 コントローラ
ワゴジャパン¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)
インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
インバータ FR-F800 400 V ac 22 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥779,800税込¥857,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御アズワン品番65-7306-11
インバータ FR-F800 400 V ac 7.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mmアズワン品番65-7299-66
インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
インバータ FR-F800 400 V ac 2.2 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7308-21
インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥979,800税込¥1,077,7801個7日以内出荷Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥589,800税込¥648,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ
HOBUT¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●高さ:92mm●幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:80mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:M850V●HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つの色バックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
電源;DC24V;診断機能
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)