カテゴリ
- 制御機器(21)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bacnet」の検索結果

BACnetネットワークユニット
三菱電機¥619,800税込¥681,7801個8日以内出荷仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重タイプBACnet(R)伝送速度(bps)100M/10M伝送方法ベースバンド最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
DALIマルチマスタ
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)61.4取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)24バイトデータ適合負荷0.827(火災)
8チャンネル式デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.969(火災)
8チャンネル式デジタル入力
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)最大データ:(内部)80質量(kg)45.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力幅(inch)12/0.472インチ適合負荷0.782(火災)
8チャンネル式アナログ入力
ワゴジャパン¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)51.5取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)8x16ビットデータ;8x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.624(火災)
8チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
4チャンネル式アナログ出力
ワゴジャパン¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力。動作温度:-20~+55 ℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
フィールドバスカプラ
ワゴジャパン¥74,980~税込¥82,478~1個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
2チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
PFC200 コントローラ
ワゴジャパン¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
電源;DC24V;診断機能
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2シリーズ(標準モデル/EdgeLink搭載モデル)
Advantech(アドバンテック)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷【LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2(日本国内適用製品)】。LoRaWANセンサーのデータ収集・管理をシンプルに実現。・最新SX1302チップ搭載、高速パケット処理を実現 。・LoRaWANネットワークサーバを内蔵(プライベート/パブリック対応) 。・Modbus/TCP、MQTT、BACnet、OPC UAなど各種プロトコルに対応。・DINレール・壁面取付対応。・WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル):Node-RED、LoRaWANネットワークサーバ、EdgeLinkを搭載。==============================================================。【LoRaWAN のメリット】。長距離通信:数 km~十数 km の通信が可能(設置環境による) 。低消費電力:バッテリー駆動のセンサーを長期間運用可能。多台数接続:多数の LoRaWAN センサーを効率よく管理 。IoT に最適 :工場、設備監視、環境モニタリングなど 幅広い用途に対応。==============================================================。【モデルラインアップ】。WISE-6610-JB(標準モデル) 。WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル)。==============================================================RoHS指令(10物質対応)対応
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】
三菱電機¥599,800税込¥659,7801台92日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間