機能性にこだわり抜いたブランド「HIGHER(ハイアー)」から、色の変化が楽しいオーロラカラーのクリアケースが登場。
HIGHERのケースは「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケース。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
・背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化
・機種の色によってガラッと違う印象に
・BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
・2つの落下試験にクリアした優れた耐衝撃性
・豊富なエアポケットで衝撃を吸収
・黄ばみに強く、透明感が長く続く
・JIS Z2801に基づいた抗菌性
・持ちやすいやや丸みを帯びた形
・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
・ストラップ装着可能
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用
質量(g)約37
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約144×73×12
機能ストラップ装着可
シンプルでより美しく。機能性を追求したMagSafe対応ケース。「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)MagSafe対応クリアケース。背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化するオーロラカラーが登場。安心して長く使えるように、シンプルなデザインの中に妥協のないこだわりを詰め込みました。・地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献。・MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。・ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。・豊富なエアポケットで衝撃を吸収。・黄ばみに強く、透明感が長く続く。・JIS Z2801に基づいた抗菌性。・持ちやすいやや丸みを帯びた形。・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。・ストラップは上下2ヶ所装着可能
色オーロラ
質量(g)40.7
対応機種iPhone16
対応ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約154×78×13
主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
MagSafe対応。機能透明感を追求したクリアケース。。「耐衝撃性耐候性抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)クリアケースがMagSafe対応になって登場。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。安心して長く使えるクリアケースです。。地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MIL-STD-810の落下試験に準拠した優れた耐衝撃性。豊富なエアポケットで衝撃を吸収。黄ばみに強く、透明感が長く続く。JIS Z2801に基づいた抗菌性。持ちやすいやや丸みを帯びた形。カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。ストラップ装着可能
仕様ストラップ装着可能、ワイヤレス充電可能
質量(g)約36
タイプケース
対応機種iPhone 15/14/13専用
主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石
特性耐衝撃性
本体寸法(cm)約縦15.2×横7.3×厚1.3
10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2
接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/16は10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)2.22
ポート数16(RJ-45コネクタ)、2(SFPスロット)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色アクア(水色)
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
ケーブル外径(Φmm)3
動作温度(℃)-20~60
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
Cisco GLC-TEとの100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。GLCTSTよりも広い動作温度範囲。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AT-GS910/18XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを16ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
1台
¥59,880
税込¥65,868
翌日出荷
10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート))
接続方式10GBASE-T
材質メタル
ファンなし
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)68
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)25
消費電力(W)1.3 以下
湿度(%RH)30~75
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-76
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続
色アクア(水色)
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)180
規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x
ポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
材質(ケース)メタル
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
質量(g)442
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
電源DC12~48V
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1810
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)最大185
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】10GBase-SR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。
商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX
機能DDM機能あり
波長(nm)1310
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離20km
動作温度範囲(℃)-40~85
ファイバータイプシングルモード
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
XS505M 10GBASE-Tを4ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●パケットバッファメモリー:128KB●スイッチング容量:100 Gbps●パケットフォワーディング:74.4Mpps●MACアドレスデータベースサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B
質量(kg)1.38
区分D
ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45 :4、10G SFP+スロット :1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2
最大消費電力(W)22.5
設置方法デスクトップ/ラックマウント
騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃)
LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ
動作温度(℃)0~50
ファン冷却:低ノイズファン×1
ジャンボフレーム最大9K
伝送速度(Gbps)50(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
MTBF(時間)1093237(@25℃)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで
最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。
非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)150
質量(kg)0.17
消費電力(W)(DC5V)3.77
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24
最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-87
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CEC
オーディオ入力1
オーディオ出力1
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.1
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-90
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
AT-GS910/10XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを8ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
1台
¥49,880
税込¥54,868
翌日出荷
AT-GS910/26XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
1台
¥79,880
税込¥87,868
8日以内出荷
Dell EMC製SFP-1G-Tと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)58
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)18
消費電力(W)1以下
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+
ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)
適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5
質量(g)210
付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae
機能DDM機能あり
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1
取付方式デスクトップ、ラックマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格2500BASE-X
機能DDM機能あり
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)720
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731
ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135
材質(ケース)IP30 アルミニウム
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1220
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.79
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン4
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE-LX SFP GBIC モジュール。最大伝送距離10kmまで(光ファイバの使用による)。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ