カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • 制御機器(135)
  • メカニカル部品(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • 機構部品(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 農業機械(22)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • バイク部品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-100」の検索結果

654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100アサヒリサーチ
50,000税込55,000
1台
7日以内出荷
身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)防塵防水性能IP65(カメラ部)解像度1920×1080 30fps音声録音ON/OFF選択可能操作電源ONで録画開始センサーSONY 1/2.9”IMX323内蔵マイクあり記録ファイル形式特殊形式映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成電源DC5V/1A以上消費電力(W)最大5動作温度(℃)-20~60寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書アズワン品番64-8964-67
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-F太陽技研
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F(自発光・点滅発光:100回/分)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)バッテリーチャージャー BC-100B型SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-4太陽技研
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-I 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-I太陽技研
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-2 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-2太陽技研
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(604件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
大型クリックス 共栄プラスチック大型クリックス共栄プラスチック(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
クリア材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷
異次元の研削力と耐久性三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ベルトクリーナー 100mm SK11ベルトクリーナー 100mmSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。 研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。
用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。材質天然ゴム寸法(mm)100×38×38
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
【レンタル】ベアリングチェッカー SPM Instrument Japan【レンタル】ベアリングチェッカーSPM Instrument Japan
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
ターンプライス ボードグリップタイプ 光ターンプライス ボードグリップタイプ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ポリカ・POM樹脂幅(mm)80奥行(mm)26
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
8,990税込9,889特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,990税込7,689
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,490税込7,139
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
大型クリックス 10個 共栄プラスチック大型クリックス 10個共栄プラスチック
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタールクリア
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,590税込7,249
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)オーブントースター 30分タイマー 2枚焼きYAMAZEN(山善)
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24タイマー設定30分(1分刻み)
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
パカットバッグ1000 SK11パカットバッグ1000SK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型オークラ輸送機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
...