カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 農業機械(120)
  • 自動車純正部品(115)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(35)
  • 空調・電設資材(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 医療(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • オフィス家具(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-50」の検索結果

693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(161件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1箱
当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷から61日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
21,980税込24,178
1セットほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
蛇の目クリップ LION (ライオン事務器)蛇の目クリップLION (ライオン事務器)
2,798税込3,078
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サッと書類を綴じられる強力クリップです。
材質スチール(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ CJ8Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグ CJ8YBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
規格CJ8Y関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.95MB)図解NoAC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.54、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.63、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.50、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.48など
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
11,980税込13,178
1セット(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
41,980税込46,178
1台
当日出荷から40日以内出荷
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)長野計器
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(607件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
BCチェスト 奥行50cm 深型 アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm 深型アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約37.4L】ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。収納の目安はTシャツなら18枚、セーターなら6枚、バスタオルなら10枚です。ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。
質量(kg)2.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン引出し内寸法(mm)327×450×244収納の目安Tシャツだと18枚、セーターだと6枚、バスタオルだと10枚
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチチェンソーヤスリ丸Φ5.0ヤマグチ
629税込692
1個
当日出荷
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)5全長(mm)250トラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状質量(g)40刃長(mm)170
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
バッテリーチャージャー BC-QZ1 SONYバッテリーチャージャー BC-QZ1SONY
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー約150分で満充電※が可能※充電量が90%以上に達するとCHARGEランプが消灯し実用充電が完了、続けて約30分充電するとさらに長く使える満充電となります。USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮充電状況がわかるLED搭載電圧100-240V対応約33mmの薄さで持ち運びに便利
質量(g)(約)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×33×95コード長さ(cm)(AC)200 ※α9、α7R III、α7R IVに同梱されているBC-QZ1のACコード長(50cm)とは異なる
BCチェスト 奥行50cm アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cmアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1台
欠品中
【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約27.7L】ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。収納の目安はYシャツなら10枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚です。ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。
質量(kg)1.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン引出し内寸法(mm)330×451×179収納の目安Tシャツだと12枚、セーターだと4枚、バスタオルだと6枚
アクセサリーキット SONYアクセサリーキットSONY
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ポップクリップBC 業務用パック 友屋ポップクリップBC 業務用パック友屋(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質樹脂製
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
489税込538
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...