216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。 トラスコ品番390-4440 適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760) 質量(g)20
1組
419 税込461
当日出荷

用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。 トラスコ品番390-4458 適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760) 質量(g)10
1組
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
交換目安1日10L使用の場合 2ヶ月 高さ(mm)37 浄水能力〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果 ろ過材の種類活性炭 ろ過流量1.6L/分 直径(mm)58
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690 税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用 粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
6,390 税込7,029
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,490 税込6,039
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)145 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Bクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度400~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適 全長(mm)631 質量(g)2.2 使用電圧(V)7,000以下 切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120 切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)