113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100 ピッチ(mm)(ボール)16.5 強度(kg)(ボール)0.5 材質(ボール)POM ボール径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソー
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:332 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃 仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 使用圧力範囲0.3~1MPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.44MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。 位置合わせに便利な目盛付き。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度材用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンドーテック(A)セパレーター 3/8 BC
エコ商品
用途片面打放し・片面仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 110。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)65 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)80 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン110 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-100 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン420 最大動作周波数(MHz)10
1箱(200個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン420 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V 寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン200, 420 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-100 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン420 最大動作周波数(MHz)10
1箱(200個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor 寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-65 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-80 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-100 トランジスタタイプPNP 最大動作周波数(MHz)10
1箱(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン200, 420 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor 寸法5.2 x 4.19 x 5.33mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)-100 トランジスタタイプPNP 最大動作周波数(MHz)10
1箱(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V 寸法(mm)4.58×3.86×4.58 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン200, 420 最大動作周波数(MHz)300
1箱(50個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン200, 420 最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン200, 420 最大動作周波数(MHz)300
1箱(25個)
829 税込912
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 110。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷