メーカー名:スズキ。メーカー品番:00013-BC200-00M
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
充電スタンドです。別売りのACアダプターと併せてご使用ください。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
こんなお得な商品も!
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
適合機種IC-4300
質量(g)184
トラスコ品番401-0019
種別2口充電器(5台まで連結可)
アズワン品番64-9538-67
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。
研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。
用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。
材質天然ゴム
寸法(mm)200×38×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320
砥粒種類アルミオキサイト
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用
粒度240、320、600:主に研磨用
粒度320
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度120
全長(mm)203
砥粒種類シリコンカーバイト
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180
砥粒種類アルミオキサイト
粒度600
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類アルミオキサイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度180
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度60
全長(mm)203
砥粒種類シリコンカーバイト
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度120
全長(mm)203
砥粒種類アルミオキサイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度60
全長(mm)203
砥粒種類アルミオキサイト
『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。
セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)
適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
関連資料(0.17MB)
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
適合品番STM・SKM・SKM-T
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色黒色
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。
成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%
長さ(mm)500
規格Bcup-2
線径(Φmm)2.4
温度(℃)【ろう付け】735~845
内容量(kg)1
1箱
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
軸径(Φmm)3
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別非危険物
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
2018年トラスコ掲載ページ4 1767
ワイドカゴ用2段式。ボタンを外すと大容量。ファスナーを開けてもずれないバンド付き。撥水加工。盗難防止。反射マーク付。材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)。カラー:グレー。適応カゴサイズ:周囲130~141cm程度(丸カゴ、Dカゴ共通)。カバーサイズ:幅約47×奥行約30×高さ約27cm
材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
色グレー
サイズ大きいサイズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ