カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • バイク部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc3-4」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PPCカラー用紙(共用紙) コクヨ

    PPCカラー用紙(共用紙)

    コクヨ
    3,598税込3,958
    1冊(500枚)
    当日出荷
    書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
    サイズB4厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ坪量(g/m2)64入数500枚各種認証FSC認証適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
  • バックルボックス E-Value

    バックルボックス

    E-Value
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
    用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 耐圧防爆ブリーザー 島田電機

    耐圧防爆ブリーザー

    島田電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
    L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • デリカビーズ カット (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ カット (11/0)

    MIYUKI
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • コルク掲示板 壁掛 馬印

    コルク掲示板 壁掛

    馬印
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
    グリーン購入法適合付属品画鋲6個・吊金具・ビス
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • KDユーティリティカート キャンブロ

    KDユーティリティカート

    キャンブロ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
    耐荷重(kg)180材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ127×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)810×530有効間口(mm)(中棚)800
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BC
  • 充電バイメタルカッター ウイニングボアー

    充電バイメタルカッター

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
    用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 外科剪刀 スタンダード 両尖直 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    外科剪刀 スタンダード 両尖直 BCシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様※両尖※直全長(cm)13アズワン品番64-6364-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)エスコ品番EA618BC-34
  • BC340KD用シェルフパネルセット キャンブロ

    BC340KD用シェルフパネルセット

    キャンブロ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    KDユーティリティカートBC340KD専用のパネルセット1段分です。目隠しや落下防止にご使用いただけます。
    セット内容サイドパネル×1、エンドパネル×2材質ポリプロピレン適合BC340KD
  • コルク掲示板 壁掛 (カラーアルミ枠) 馬印

    コルク掲示板 壁掛 (カラーアルミ枠)

    馬印
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷
    天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
    グリーン購入法適合付属品画鋲6個・吊金具・ビス
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー(R) フロント (BVBC) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (BVBC)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット リンナイ

    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット

    リンナイ
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット
  • ベルト BC3-46241-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ベルト BC3-46241-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパー(L) フロント (BVBC) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (BVBC)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L APC(シュナイダーエレクトリック)

    SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)173質量(kg)6.36Black高さ(mm)43種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440入力【電源コードの数】1適合品番SUA750RMJ1UBバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • (K8510)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバー ニッサン

    (K8510)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバー

    ニッサン
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
    質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり
  • 11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)6.9寸法(mm)11×13全長(mm)126質量(g)55
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応
    ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    2,698税込2,968
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 LLBC3/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
  • 銅合金 クロス BC X3/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 クロス BC X3/4

    鈴木ブロンズ継手
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:X3/4●面間寸法A(mm):32●外径(mm)Db:33●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001328アズワン品番67-4857-57
  • 銅合金 キャップ BC Ca3/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 キャップ BC Ca3/4

    鈴木ブロンズ継手
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:Ca3/4●高さH(mm):24●六角対辺径(mm)S:33●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001387アズワン品番67-4858-15
  • 銅合金 ソケット BC S3/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 ソケット BC S3/4

    鈴木ブロンズ継手
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:S3/4●全長A(mm):40●六角対辺径(mm)D:33●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001303アズワン品番67-4857-34
  • (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド) 日野自動車

    (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド)

    日野自動車
    21,360税込23,496
    1個
    10日以内出荷
  • (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド) 日野自動車

    (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド)

    日野自動車
    1,335税込1,469
    1個
    10日以内出荷
  • (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド) 日野自動車

    (BC341)サツシユ,ドアウインド(ドア ウインド)

    日野自動車
    4,940税込5,434
    1個
    10日以内出荷
  • 肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
    質量(kg)6.7サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6ハンドル形状両手ハンドル
  • チェア スタッキング可 ホームテイスト

    チェア スタッキング可

    ホームテイスト
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。
    用途法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
  • BC8ー32×3/4 CF POSH

    BC8ー32×3/4

    CF POSH
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • ARM Series(ARM11BC3) SMC

    ARM Series(ARM11BC3)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上