カテゴリ

  • 農業機械(99)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「bc3-4」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PPCカラー用紙(共用紙) コクヨ

    PPCカラー用紙(共用紙)

    コクヨ
    3,598税込3,958
    1冊(500枚)
    当日出荷
    書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
    サイズB4厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ坪量(g/m2)64入数500枚各種認証FSC認証適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
  • バックルボックス E-Value

    バックルボックス

    E-Value
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
    用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 耐圧防爆ブリーザー 島田電機

    耐圧防爆ブリーザー

    島田電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
    L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • デリカビーズ カット (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ カット (11/0)

    MIYUKI
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • KDユーティリティカート キャンブロ

    KDユーティリティカート

    キャンブロ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
    耐荷重(kg)180材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ127×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)810×530有効間口(mm)(中棚)800
  • 充電バイメタルカッター ウイニングボアー

    充電バイメタルカッター

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
    用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)エスコ品番EA618BC-34
  • BC340KD用シェルフパネルセット キャンブロ

    BC340KD用シェルフパネルセット

    キャンブロ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    KDユーティリティカートBC340KD専用のパネルセット1段分です。目隠しや落下防止にご使用いただけます。
    セット内容サイドパネル×1、エンドパネル×2材質ポリプロピレン適合BC340KD
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L APC(シュナイダーエレクトリック)

    SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)173質量(kg)6.36Black高さ(mm)43種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440入力【電源コードの数】1適合品番SUA750RMJ1UBバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    2,698税込2,968
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 LLBC3/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
    質量(kg)6.7サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6ハンドル形状両手ハンドル
  • チェア スタッキング可 ホームテイスト

    チェア スタッキング可

    ホームテイスト
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。
    用途法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
  • BC8ー32×3/4 CF POSH

    BC8ー32×3/4

    CF POSH
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • BC10ー24×3/4 CF POSH

    BC10ー24×3/4

    CF POSH
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • BC3/8ー16×4 1/2 CF POSH

    BC3/8ー16×4 1/2

    CF POSH
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
  • 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
  • BC1/4ー20x3 CF POSH

    BC1/4ー20x3

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • BC10ー24×1 3/4 CF POSH

    BC10ー24×1 3/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x3/8 CF POSH

    BC1/4ー20x3/8

    CF POSH
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20×3 1/2 CF POSH

    BC1/4ー20×3 1/2

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • BC3/8ー16x3/4 CF POSH

    BC3/8ー16x3/4

    CF POSH
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • BC4マ-クUP SP=3 大阪魂

    BC4マ-クUP SP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • BC3/8ー16×3 1/4 CF POSH

    BC3/8ー16×3 1/4

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/2ー13×1 3/4 CF POSH

    BC1/2ー13×1 3/4

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • BC1/4ー20x1 3/4 CF POSH

    BC1/4ー20x1 3/4

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • BC3/8ー16x2 1/4 CF POSH

    BC3/8ー16x2 1/4

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • DL345 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL345 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ミッドトレイドライブケージキット。DL345 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット。
  • DL385 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ミッドトレイドライブケージキット。
  • DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。