用途生活習慣を改善したい方へ付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)材質ABS、AS、ステンレス寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300質量(kg)約1.5測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38文字高(mm)(表示)28/35機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり消費電流(mA)(最大)50最小目盛100g測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)計量範囲0~150kg判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い登録人数4人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99