・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.17
タイプBD型
寸法L(mm)102
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)34
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴム
色アメ色
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能滑り止め付
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ブラック
素材ポリエステル・他
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染め
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
種類ハンドル
寸法L(mm)150
商品構成単品
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー
適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。
マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
フリータイプのシューズボックスです。(最下段棚板取り外し可。ロングシューズが収納できます。)
材質スチール
色セミホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329×147
鍵なし
グリーン購入法適合
アジャスター有り
中棚無し
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ
軽くて丈夫、作業効率アップ
背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
商品構成単品
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
種別専用詰替ボトル
質量(kg)0.12
アズワン品番7-5356-11
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)100(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0941
全長(mm)100
質量(g)38
穴角12角
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
エスコ品番EA661BD-1
材質外側/スチール、引き出し/樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240
仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
入数(個)10
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質高級高合金(HSS)
被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)180/118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
クーラント外部
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ