88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
RoHS
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0989
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番275-2204 質量(g)3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷



ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷


ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類ハンマレスチェッキ
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G100 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)


1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入浴できないときや汗ばんだときなどに。大判の使い捨てボディ用タオル。 爽やかなオレンジの香りが心地よく、介護シーン、スポーツの後や登山など、世代を問わずお使いいただけます。 水を使わず体の汚れ・ニオイを落とす! 保湿成分「尿素」配合で汚れを落としながらお肌しっとり! 使用しやすい大判サイズなので1枚で全身拭けます。布のように柔らかく肌にやさしい設計です。 災害時、お水が貴重でお風呂に入れない時にも重宝します。 メントール成分は入っていないので、身体を冷やしません
成分精製水、PG、尿素、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-40水添ヒマシ油、エチルパラペン、香料、乳酸 シートサイズ(mm)290×300
1個(32枚)
759 税込835
4日以内出荷


仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 温度ヒューズ72度
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装 種類丸型ガラリ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付・取付穴付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード