カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • バイク純正部品(88)
  • オフィス家具(87)
  • 学童・教育用品(47)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(39)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 研磨材(32)
  • 作業工具(26)
  • 農業機械(19)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd10」の検索結果

関連キーワード
1,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトダハ双眼鏡 BD-10C MIZAR(ミザールテック)コンパクトダハ双眼鏡 BD-10CMIZAR(ミザールテック)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
折り畳めてコンパクトに、ダハ式双眼鏡シリーズ。野外コンサートなどに最適、倍率10倍のダハ式双眼鏡です。
付属品ケース、ストラップ質量(g)160倍率(倍)10コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)92×80×38明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1至近距離(m)5.5実視界(°)5.5
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.17タイプBD型寸法L(mm)102寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)34スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)26
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](12件のレビュー)
329税込362
1箱(100g)
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
黒龍軍手すべり止め 勝星産業黒龍軍手すべり止め勝星産業(3件のレビュー)
669税込736
1組(10双)
当日出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能滑り止め付材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ブラック素材ポリエステル・他
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1箱(20L)
欠品中
車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
ドライバ型ハンドル KTCドライバ型ハンドルKTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD大洋製器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
木ダボドリル SK(新潟精機)木ダボドリルSK(新潟精機)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
メガブライトディスク A イチグチメガブライトディスク Aイチグチ(6件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A(アルミナ)直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BD大洋製器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
フリータイプ シューズボックス BD 三島精器フリータイプ シューズボックス BD三島精器
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
フリータイプのシューズボックスです。(最下段棚板取り外し可。ロングシューズが収納できます。)
付属品アジャスター付材質スチールセミホワイト内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329×147なしグリーン購入法適合アジャスター有り中棚無し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W850×D329×H147(最下段取り外し時)H314
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEKHANMATEK製バッテリーテスターHANMATEK
12,980税込14,278
1式
当日出荷
・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証
型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)250
ベアリングセットDX 大日商ベアリングセットDX大日商
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ ミラック光学対物レンズミラック光学
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
ドライバーハンドル KTCドライバーハンドルKTC
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
質量(g)90寸法L(mm)150寸法d(mm)8.2寸法D(mm)26寸法e(mm)77
サラバネBD(イワタキカク 大阪魂サラバネBD(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
EPDMゴムバンド 光EPDMゴムバンド(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ブラック
ボディソープ アフロディエスMORE 専用詰替ボトル 1L イワタニ理化ボディソープ アフロディエスMORE 専用詰替ボトル 1Lイワタニ理化(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
種別専用詰替ボトル質量(kg)0.12アズワン品番7-5356-11
ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用 光ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。 マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ブルドック スポットカッター 大塚刷毛製造ブルドック スポットカッター大塚刷毛製造(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷
溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
FBD可変ダイヤル式キーボックス TANNERFBD可変ダイヤル式キーボックスTANNER
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
可変ダイヤル錠式のキーボックスです。 ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。 暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。 万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
メタリックブラウン付属品非常開錠キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カムロック安全バンド FSC藤原産業カムロック安全バンドFSC藤原産業
398税込438
1個
当日出荷
カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
小径バンド 東京富士商会小径バンド東京富士商会
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
DR-22~25用鋼球+バネセット ENGINEER(エンジニア)DR-22~25用鋼球+バネセットENGINEER(エンジニア)
149税込164
1個
4日以内出荷
DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。
仕様●重量:0.6gアズワン品番68-1805-80
関連キーワード
...
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
"bd10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷