金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2
材質(ネット)ポリエチレン
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
他社参考品番(VESRAH)VL-2012
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレートサイズ 160×160~300mm。上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能。プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120~260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160~300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500
アズワン品番65-9539-80
1台
¥89,980
税込¥98,978
17日以内出荷
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
材質シートリング:EPDM
ハンドル形状グリップ式
質量(g)1800
サイズ1S
RoHS指令(10物質対応)対応
暑い日差しをしっかりカットします。UV95%カットで劣化抑制にも役立ちます。小さく畳め、専用ケースが付属しているため収納にも困りません。
用途大切な自動車を紫外線からの保護に。
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
高さ(mm)740
奥行(mm)600
均等荷重(kg)250
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト(W)
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0245
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
用途草刈作業時の異物飛散防止です。
トラスコ品番762-1531
材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)
幅(mm)2100
高さ(mm)1500
幅(m)2.1
目合い(mm)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質鉄
形状水切防水
仕上さび止め塗装
アース端子あり
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール
色ダークグレー
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
エスコ品番EA944BE-1.5
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個
質量(kg)12
電圧(V)48圧(パック1 台当たり)
パッケージサイズ(mm)294×562×170(W×D×H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69
保存温度(℃)-15~50
充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電
使用周囲温度(℃)0~40
寿命25℃:5年、40℃:2年
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5
使用荷重(t)1
巻取長さ(m)1.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ