20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして 材質PP(耐衝撃) 質量(kg)9 グリーン 容量(L)130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
プロトコルEtherCAT(通信) 接続台数16モジュール バス仕様CONPROSYSスタック
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
59,980 税込65,978
62日以内出荷

AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
55,980 税込61,578
18日以内出荷

ハーティングRevPi Core S eMMC32G
エコ商品
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)115 使用温度範囲(℃)‐25~55 保護等級IP20 電源(DC-V)12~24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。 極数4 トラスコ品番472-6944 材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 形状ストレート 質量(g)20 種類角型 使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く) 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(A)1 結合方式ワンタッチ 適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り) 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDA SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10~30 VDC 動作温度範囲(℃)0~50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) SSDオンボード 32GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI
1台
93,980 税込103,378
63日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2 適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect 電源(V)DC 24 保護等級IP20 入出力点数入力/出力:14点/14点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ 種類サーボドライバ 電源交流 通信方式EtherCAT通信タイプ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Intel Atom プロセッサProcessor E3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。OSなし/ストレージなしモデル。
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)-40~70 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8 保存温度(℃)-40~80 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)なし
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
エコ商品
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはXeon E-2278GELです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUXeon E-2278GEL
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード