50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
質量(g)約32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×36 定格入力電流(A)250V/13 アズワン品番65-0526-78 プラグ形状BFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグBFタイプ
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×40 定格入力電流(A)125V/6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ4セット
エコ商品
香港で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約98 アズワン品番65-0526-83 プラグ形状B・C・BF・B3タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ 質量(g)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-80 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-81 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国中国
1個
459 税込505
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g)37 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-46 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプ
エコ商品
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Bタイプ ホワイト 質量(g)約16 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-75 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 アズワン品番65-0526-79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V6A 使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

MAC8(マックエイト)ソフトプラグ
エコ商品
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11) 絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソフトプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1) 適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日章工業マルチプラグ
エコ商品
備考USBポート専用 プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69 使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
コンセント形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 USBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77 出力USB:DC5V/1A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソフトプラグ用ジャック
エコ商品
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2個口変換プラグAタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)30 コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-47 プラグ形状Aタイプ コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36 使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日章工業日本向けマルチプラグ
エコ商品
本体質量(g)30 プラグ形状A型、(差し込み可能)B型・B3型・C型・CB型・O型・O2型・SE型・BF型 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44 使用可能国日本国内専用
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ5セット
エコ商品
世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
ホワイト 質量(g)約88 コンセント形状Aタイプ アズワン品番65-0526-84 プラグ形状A/B/C/O/BFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
ブラック 質量(g)97 出力USB:DC5V/2A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30 定格入力電流(A)6 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 定格容量(W)1000 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)310 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
エコ商品
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)720 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)340 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 30シリーズ = SL 61パネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,588 税込9,447
7日以内出荷

アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅 種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 36mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

海外電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ海外電源変換アダプタ
エコ商品
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品プラグキャップ、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量6A 250V 適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源変換アダプタ
エコ商品
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし 材質ポリカーボネート(難燃材) 形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ シャッターなし 適合地域日本国内のみ 差込口ノーマルタイプ×1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換。FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化。ストレートRJ-45ケーブルをサポート。設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません。高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度。COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存。安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様。プラグアンドプレイ。USB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb ) 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3 材質(ケース)プラスチック LED通電時点灯 コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6Kbps グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ2.77mm 極数25 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1袋(48個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ2.77mm 極数25 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 深さ(mm)17.48 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
309 税込340
5日以内出荷

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)