430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用 適合BG-100/BGH-100用 幅(mm)100 周長(mm)910
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途BG-100/BGH-100用、鋼材用、中間仕上げ 幅(mm)100 砥粒AA 周長(mm)910 適合材鋼材
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
3,900 税込4,290
9日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け トラスコ品番851-9320 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.5 製品破断強度(tf)1
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。お買い得の2本編み。すべり止め付き。10双組
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業 材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 ブラック サイズF 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20
1袋(5双)
319 税込351
3日以内出荷

ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 動画あり
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 有効長(mm)35 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外 使用温度範囲(℃)-20~+135 危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
当日出荷


用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 高さ(mm)1800 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

マフラーが熱くても冷めるまで待たなくて、カバーをかけられるようにするボディーカバー用パッドです。粘着紙を剥がして、貼るだけの簡単装着です。
材質綿100% 寸法(mm)230×700
1個
829 税込912
6日以内出荷

Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え
仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959 アズワン品番65-7993-01
1個
35,980 税込39,578
欠品中

材質(車輪)ゴム ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
寸法(mm)H295×W80×D45 質量(g)140 危険物の類別非危険物
1本(100g)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


1ケース(60枚)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)8 歯形P8M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 種類タイミングベルト ピッチ(mm)5 歯形P5M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)ガラスビーズ#100
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状自在車 荷重種別重荷重 型式HB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイクロフィルろ過デバイス
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン 直径(Φmm)47
1箱(150個)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト タイプHC仕様 ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)