【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)1000
直径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/2号サイズ
用途コップとして
材質メラミン樹脂
色黒
容量(mL)270
耐熱温度(℃)120
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状ローカット
質量(g)600
種類セーフティーシューズ
規格JSAA認定B種
標準質量(g/片足)600
機能軽量
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性100万回以上(30回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(20回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用)
付属品接続リード線(50cm):1本
質量(kg)3
電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100)
ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個
収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
子供用ブレーキレバー
用途左右セット。アジャスト付。Φ22.2
色グレー
1ペア
¥549
税込¥604
3日以内出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状ローカット
質量(g)590
規格JSAA認定B種
標準質量(g/片足)590
機能軽量
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
中敷きの低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減できます。スポーティーなアッパーに可愛い天使の羽の刺繍がアクセントで、片足150gの超軽量サボシューズです。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくい。履き口ふんわりで足あたりが良く、脱ぎ履きが楽にできます。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷き裏に消臭繊維のMOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など
形状ローカット
質量(g)620
規格JSAA A種認定
材質(ソール)EVA/合成ゴム2層
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能超軽量/耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
国産#3000シートよりも2割程軽量で、耐候性約2年と2倍以上も長持ち。扱いやすく作業性に優れています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を削減します。強度はハトメと同等です。
周囲オーバーテープ加工を採用する事で、規格サイズ=実寸となります。小畳の為、コンパクトなタタミになります。
用途土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
色ブルー
ピッチ(mm)【ジョイントホール】90
伸度(%)縦23×横10
質量(g/m2)117
引裂強度(N)縦82×横63
特性耐候
引張強度(N/5cm)縦540×横490
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
足幅3E
色ホワイト/ブルー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)405(26.0cm)
機能通気性、衝撃吸収性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(甲被)人工皮革
材質(底部)合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
色ブラック/ブルー
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種 認定
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)365(26.0cm)
機能屈曲性
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.01
材質ナイロン
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
色黄
アズワン品番64-2196-12
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)300
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-23
パイプ外径(Φmm)26
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
エスコ品番EA638BL-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)14
種類ボルト・スクリュー
寸法H(mm)26
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)11
寸法E(mm)5
首下長(mm)30
内径(mm)13
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)288
ナット外径(Φmm)50~120
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番EA903BL-23
直径(Φmm)【アンカー用穴】12
質量(g/セット)360
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。
形状ローカット
規格JSAA A種
材質(甲被)人工皮革
機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収
足幅EEE
材質(底部)高反発EVA/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)420(26.0cm)
機能軽量
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。底減りしにくい合成ゴム製ヒールです。
足幅3E
色ブルー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
次へ