カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40,701)
- バイク純正部品(12,528)
- パソコン/周辺機器(11,556)
- 制御機器(7,989)
- 農業機械(4,999)
- バイク部品(3,749)
- トラック純正部品(3,095)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,788)
- 作業服(2,441)
- 保管用品(2,351)
- 自動車純正部品(2,249)
- 電気材料(1,810)
- 家電(1,669)
- オフィス家具(1,648)
- 空調・照明・電設資材(1,471)
- 測定用品(1,377)
- 科学研究・開発用品(1,357)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,319)
- メカニカル部品(1,312)
- 作業工具(1,203)
- 物流用品(1,176)
- 機構部品(1,161)
- 安全保護具(1,081)
- カー用品(1,063)
- 事務用品(1,024)
- 船舶用品・漁業資材(993)
- トラック用品・パーツ(957)
- エンジン工具(955)
- 学童・教育用品(926)
- 電動工具(866)
- 住設機器(816)
- 切削工具(737)
- 建築金物(639)
- 店舗什器・備品(603)
- 医療(592)
- 清掃用品(588)
- 自転車部品(519)
- 油圧機器・油圧ホース(452)
- 配管・水廻り設備部材(402)
- 安全用品(341)
- 建材・エクステリア(329)
- 厨房用品(307)
- FA担当者のオススメ新商品(283)
- 梱包用品(269)
- 防犯用品(259)
- 卓上消耗品(247)
- 研磨材(247)
- 介護用品(241)
- 鈑金・塗装(217)
- 防災用品(211)
- 安全靴・作業靴(203)
- 農業・園芸資材(199)
- 印刷用紙/インク/印刷機(197)
- 手袋(182)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(174)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(161)
- 日用品(156)
- 溶接用品(150)
- 自動車補修部品(147)
- 自転車整備工具・アクセサリー(147)
- ヘルスケア(134)
- 測量用品(土木/建設)(116)
- 整備工具・収納(101)
- マスク(101)
- テープ(97)
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 安全標識(89)
- バッテリー・電装(89)
- 食品・飲料(88)
- はんだ関連・静電気対策用品(87)
- 塗装・養生・内装用品(77)
- 自動車用オイル・ケミカル(76)
- 縫製用品(76)
- 農具(69)
- クリーンルーム用品(66)
- 救急・衛生(66)
- タイヤ・足回り(58)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(52)
- トラック輸送・安全用品(52)
- 測定関連サービス(48)
- 空圧工具(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(41)
- 完成車(40)
- 接着剤・補修材(29)
- 洗車・清掃(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 理美容(24)
- 塗料(23)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- 洗剤・除去剤(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- SMC(39,886)
- ホンダ(13,284)
- メディアカバーマーケット(7,965)
- 工進(7,180)
- RS PRO(3,728)
- 三菱ふそう(3,055)
- サンコー(三甲)(2,187)
- サンエス(1,398)
- WURTH ELEKTRONIK(1,253)
- AMPHENOL(793)
- 雅(786)
- BIGM(丸山製作所)(784)
- タカチ電機工業(699)
- フエニックス・コンタクト(654)
- エレコム(652)
- ミツビシ(610)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(597)
- YAMAHA(ヤマハ)(589)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](585)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「bl」の検索結果

リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリBL1415G
マキタ(58件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
バッテリBL1460B
マキタ(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン
ナイロンバスクリーナー BL162
アイセン(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷水切れがよく、泡切れのよい不織布に泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴槽の汚れをきれいに落とします。材質ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム高さ(mm)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×85×50縦(mm)195横(mm)85使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
バッテリ BL1055B
マキタ(8件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能セット内容バッテリー質量(kg)0.37色ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL
ダイヤテックス(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ微粘着
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】
マキタ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
バッテリー BL-3 series
BM LINK(142件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式
バッテリBL1050B
マキタ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
コンドル 三ツ手ちりとり D-BL
CONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンダードな三ツ手タイプ。 先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。トラスコ品番296-7880色青質量(g)約660種類三つ手ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)PVC繰り返し・詰め替え対応
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)1900ストップなし適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50
バッテリ BL4080H
マキタ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ。40Vmax8.0Ah電圧(V)40maxバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8
BLランプ
プリンス電機¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series
BM LINK(44件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)
日東工器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
バッテリBL18120【高容量12,0Ah】
マキタ¥31,980税込¥35,1781個欠品中18Vリチウムイオンバッテリ(大容量12.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、ブロワに電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F
太陽技研¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
リンクホルダーBL
リンテック21(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。適合90kg種別転倒防止ベルト材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ネットバスクリーナー BL163
アイセン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷泡立ちにすぐれたソフトなスポンジをダブルネットで包んだクリーナーです。 目の細かいダブルネットを使用していますので、浴槽の細かい汚れもきれいに落とせます。材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×80×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス
日東工器¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
...