組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)600
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類リーフチェーン
一部の1トン系フォークリフト用等
用途マストチェーン両端の繋ぎ用コマ
穴ピッチ(mm)15.875
穴径(mm)6
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。
タイプリンク単位
材質(本体)スチール
種類リーフチェーン
一部のコマツリフト車 1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1830
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1770
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO18-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN65J(原:N534E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-23。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN65J。エンジン型式:原動機の型式:N534E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109047
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
形状GPスタイル
型式JMCA認証型式:8BL-RN65J
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
番号認証:JMCA1020109047
加工無
エンジン型式原動機の型式:N534E
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
小さなお子様もベルト調整が簡単!イージーフィット機能!。くもり止め加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)4~8
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。
サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
主な適合車種YZF-R1 20/YZF-R1M 20 (8BL-RN65J/N534E)
サイレンサチタン
1個
¥149,800
税込¥164,780
63日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
関連キーワード