このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)
危険物の類別非危険物
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)
危険物の類別非危険物
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
1セット
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。
ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。
また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付
セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)
ストローク(mm)25.4(ピストン)
質量(kg)5.8
貯油量(L)0.6
最大圧力(kg/cm2)700
吐出量(mL/min)700(無負荷時)
危険物の類別非危険物
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。
仕事始めには理想的なセットです。
仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。
アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)
危険物の類別非危険物
1セット
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
耐候約3年の2tタイプ!!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)注入口:Φ1100xH800
入数(枚)10
本体寸法(mm)Φ1100xH1100
耐荷重(t)2
関連資料(1.5MB) (0.03MB)
容量(m3)1
1箱(10枚×1箱)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本規格1/4→3/8に変換
適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様4トン
種別スプリングリターン
ストローク(mm)127
外径(Φmm)(ラム)38
最小長(mm)247
有効面積(cm2)(ラム)6.4
油量(mL)8.2
プランジャー径(Φmm)25
最大長(mm)374
危険物の類別非危険物
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ポンプは手動で、チューブはロックオン式になっています。
セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、ウェッジラム(SA-6)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×2、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5
危険物の類別非危険物
1セット
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
関連キーワード