iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
通信方式BLE
仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
圧力センサーとBeaconの間が50cm
圧力センサーの取り外しが可能
通常Beaconとしての活用が可能
圧力閾値を20段階で調節可能
死活監視信号の発信設定機能
タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)
電池残量確認可能
仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon
質量(g)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2
通信方式BLE
使用電池CR2450(620mAh)
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)
動作温度(℃)-20~70
スイッチ数2
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
寸法(mm)70.6×38×17.8
質量(g)約43
センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
スイッチ数1個
動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。
仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)
セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット
通信方式BLEBLE4.2※通信方式
電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。
動作環境-20~70℃
電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。
LED有
1セット(3個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
質量(g)約109
スイッチ1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23
センサー温度(内部)
通信方式BLE
使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-40~70℃
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info
電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-24
1セット(3個)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
圧力センサーとBeaconの間が50cm。圧力センサーの取り外しが可能。通常Beaconとしての活用が可能。圧力閾値を20段階で調節可能。死活監視信号の発信設定機能。タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)。電池残量確認可能
仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個
セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。
通信方式BLE
電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能
電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なる
LEDあり
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる
動作温度範囲(℃)-20~70
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。
6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個
センサー温度(内部)
通信方式BLE
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能
フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info
電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
質量(g)約43
スイッチ1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8
センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単四乾電池×2本
動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)
防塵・防滴IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)
アズワン品番64-0910-83
1セット(3個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2058-80
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
種類ブラシレスモーター
。Bluetooth 5.1対応通信モジュールIMBLE2のブレイクアウトボード。IMBLE2は、Bluetooth Low Energyに対応した通信モジュールで、ソフトの開発などが不要で簡単にデータの送受信ができます。IMBLE2-ADPは、I/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換したブレイクアウトボードで、ユニバーサル基板やブレッドボードと組み合わせて使用することができます。USBインターフェースボード(IM920-USB2)と併用すれば、パソコンからパラメータの設定や通信状況の確認が容易にできます。
仕様●基板サイズ:30×40×8.5mm●「IMBLE2」について:Bluetooth 5.1対応、ペリフェラルデバイス、1.7~3.6V動作、OTA対応●詳細はこちらを参照してください。
アズワン品番67-0418-78
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード。親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2
アズワン品番67-0432-71
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)
寸法(mm)直径39×H15.5
質量(g)約20
スイッチ1個(内部)
センサー加速度・温度(内部)
通信方式BLE
使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。
動作環境-15~70℃
防塵・防滴IP67
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
アズワン品番64-0907-25
1セット(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:15A●チャンネル数:1●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番65-7233-33
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番65-7232-04
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。DESCRIPTION。This Grove - BLE utilizes an HM-11 module to provide your Arduino/Seeeduino with serial BLE function, and it can be used with Arduino/Seeeduino very conveniently if using with Base Shield together. With support for a BLE ComAssistant APK, this Grove - BLE can talk to your mobile phone more easily without pairing, and of course, it can be set via AT commands directly. You can use it in many conditions, like robot controls or remote control equipment ,etc. We prepared an easy and convenient command set for this product so that you can use neat and concise code to run the function.
アズワン品番67-0477-02
1個
¥4,498
税込¥4,948
33日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:7A●チャンネル数:2●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番65-7233-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino Nano
アズワン品番68-2095-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2103-03
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Bluetoothによるワイヤレス通信モジュール。UARTインターフェース付き12ピンPmodポートにより、あらゆるUART対応開発ボードで使用できるワイヤレス通信モジュールです。Roving Networks社製のRN4871を採用し、Bluetooth Low Energyインターフェースを実現しています。RN4871にはオンボードのBluetoothスタックが搭載されており、UARTコマンドでBluetooth 4.Xデバイスとの接続および通信が可能です。また、RN4871は4つのGATTサービスを内蔵し、さらにデバイス情報、Airpatch、BeaconThings、UART Transparentデータストリーミングの4つのGATTサービスを内蔵しています。
仕様●Bluetooth4.2 BLE対応●UARTによるASCIIコマンドインターフェース●シリアルデータストリーミング用UARTトランスペアレントサービス●セキュアな通信、128ビットAES暗号化、ホワイトリスト機能●カスタマイズ可能なGAP、GATT、SM、L2CAP、統合パブリックプロファイル●UARTインターフェース付き12ピンPmodポート
アズワン品番67-0383-68
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP67
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-18
データ記録件数温度T1:48000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。
ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
質量(g)約250(乾電池除く)
電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000
測定部位上腕式
BluetoothVer 4.0
プロファイルBlood Pressure Profile
ペアリングSecure Simple Pairing(SSP)
適合腕周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル
種別4 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源搭載
対応OSWindows 7、8、8.1、10
接続方式USBまたはワイヤレス
入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥86,000
税込¥94,600
6日以内出荷
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)143×103×45
測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook
入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)
分解能12bit
測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
¥215,000
税込¥236,500
5日以内出荷
見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25
測定範囲(℃)32.0~42.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117
測定方法予測式(実測移行式)
測定時間予測時:約30秒、実測時:10分
素子【感温】サーミスター
アズワン品番65-1680-49
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01
測定部位腋下専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:SPRESENSE●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2102-88
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
AVX WLAN / BT / ZigBee 打ち抜き金属アンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型で薄型の設計で高い機能性と性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:0.6, 4.5dBi●コネクタジェンダー:メス●重量:1.6g●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7151-76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。
温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-20
データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途KLE-180R専用の取付金具
適合機種KLE-180R専用
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。
光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。
また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A)
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ