107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
ゲージ.063”(1.6mm) ピッチ3/8
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 質量(g)約9 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成3ポジションスイッチ:2 仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V)30/125 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●出力電圧 Min : 10.9 V●出力電圧 Max : 30 V●入力電圧 Min : 10.9 V●入力電圧 Max : 30 V●出力電流 Min : 5A●コンバータタイプ : PWM DC to DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7AK●ピン数 : 7●ROHM の AC/DC コンバータは、電源コンセントを必要とするさまざまな電気製品に最適なシステムです。絶縁型デバイスと非絶縁型デバイスの両方をサポートします。PWM 電流モード制御 周波数ホッピング機能 軽負荷時のバースト動作 周波数低減機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷


ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番856-2112 適合替刃BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品360度回転式金属製クリップ 外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5 コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400 インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ 動画あり
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340 モーターDCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40 切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角 最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角 ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速) ノコ刃長さ(mm)1260 適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途スマホケース 質量(g)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.4×6.8×1.1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ 適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 質量(kg)本体乾燥:19 モーター方式:DCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40 切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角 ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80 ノコ刃長さ(mm)1260 適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS2H5 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
359 税込395
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)


TPUの弾力性で衝撃吸収ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りギリギリまで保護する精密設計。フラッシュ撮影時も光が写り込みにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)NTカッター
エコ商品
仕様ブリスターパック入り、対応刃:BM-1P・2P 付属品BM-1P・BM-2P刃各1枚付 刃厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

カメラ周りを極限まで保護する精密設計。ボタンや端子周りまで精密に保護。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン ブラック タイプバンパー型 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/ストラップホール付
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
特性ストラップホール付/耐衝撃 ブラック 材質熱可塑性ポリウレタン素材 タイプケース型 対応機種iPhone 14
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-51
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷


チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用 品番(ガイドバー):BM2M-0H40P/(ループチェーン):95TXL-66E 長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ) 適合メーカーシングウ、ゼノア
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-59
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)