1,307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
仕様材質:PU(ポリウレタン) サイズ:W38×H145mm
1枚
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
仕様●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:W38×H145mm
1枚
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)







軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番781-4178 質量(kg)5.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0~5.0 定格出力電流(A)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く) 定格容量3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105 出力端子M8 ブレーカー容量30A以上 入力電圧範囲(V)85~115 入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷



高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。
用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係 トラスコ品番439-9382 セット内容- 材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン) 幅(mm)100 クリア 高さ(mm)100 質量(g)88 奥行(mm)93 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96 アズワン品番8-6896-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約5.7 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様黒色の消しゴムで銀の箔押しスリーブ入り ブラック シリーズまとまるくん 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25 入数1個
1個
99 税込109
当日出荷


オルディポリグローブ
RoHS
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ手袋滑り止め効果のある外エンボス加工食品加工や調理、清掃等様々な場面で使用できる手袋です
1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新富士バーナープロパンバーナー部品接手
RoHS
作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
適合ナットM20×P1(接続袋ナット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約8.2 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物上面100mmの刃先位置を検出。
ストローク(mm)10 質量(g)380 高さ精度(mm)100+0.01 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーSR44×2 測定圧力2N 信号方式タッチ:発光リング点灯(緑) バッテリー寿命連続8時間 工具径(mm)最少測定:1
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合) 材質(本体)アルミニウム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など) 成分フッ素樹脂塗料 透明 タイプ2液型(常温硬化型) 容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2) 荷姿 pHデータなし 主な用途鉄・非鉄金属 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量780mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷


TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃ベルマウス
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端~テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル 材質66ナイロン
1袋(100本)
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)