カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「bm7a」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    439税込483特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ BM7A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM7A

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BM7A図解NoDK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD575用 エンジン部フライホイール,マグネトシステム部品_No.2、MD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26など
  • スパークプラグ BM7A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM7A

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BM7A部品名称スパークプラグ BM7A図解NoMD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.33、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.34、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66など
  • スパークプラグ BM7A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM7A

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BM7A部品名称スパークプラグ BM7A図解NoMS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42
  • スパークプラグ No.9 SK11

    スパークプラグ No.9

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM7A・チャンピオン/CJ-6・デンソー(ND)/W22M-U適合機種マキタ刈払機(EM-228・EM-255)・タスチェンソー(ECS370・ECS405),日立刈払機(CG16E・CG23E/E1・CG26E/E1・CG33EA)
  • 刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • チェーンソー用替プラグ BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー用替プラグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途チェーンソー用の替えプラグ
  • Y71A00007 BM-E6000 上ケース組立品 (A) SHIMANO(シマノ)

    Y71A00007 BM-E6000 上ケース組立品 (A)

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    シルバー
  • Y7K498010 BM-EN801-A 上マウントユニット SHIMANO(シマノ)

    Y7K498010 BM-EN801-A 上マウントユニット

    SHIMANO(シマノ)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    アッパーマウントユニット BM-EN801-A
  • Y7K398010 BM-EN800-A 上マウントユニット SHIMANO(シマノ)

    Y7K398010 BM-EN800-A 上マウントユニット

    SHIMANO(シマノ)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    アッパーマウントユニット BM-EN800-A
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(135件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(87件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    379税込417特価
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • T&D ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D ACアダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hzセット内容ケーブル1.2m対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3アズワン品番61-8494-28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

    パワードライブKIT タイプX(JOG系)

    KITACO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    メーカーヤマハ
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    9,860税込10,846
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1 JOYN

    サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1

    JOYN
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
    型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
  • IFベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    インフレータブルボートを簡単にカスタムできる専用ベース。 BMOフィッシングギア「極み」のアタッチメント対応。 ソケット部分に「BMOフィッシングギア極み」シリーズのアタッチメントが装着できるインフレータブルボート専用の取付ベースです。 主な対応ボートは「アキレス」「ジョイクラフト」「ゼファー」「AF」「HOPEボート」です。
    材質樹脂
  • ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

    ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様)

    ALBA(アルバ)
    5,298税込5,828
    1セット
    欠品中
    余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。
    メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ主な適合車種ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ適合排気量(cc)50
  • サイドスタンド YSー224 KITACO

    サイドスタンド YSー224

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
    主な適合車種スーパーJOG-ZR(3YK7-9/A/B)・JOG-C/JOG-Z2(5BM/5EM)
  • IFベース用固定ベース(ボルトナット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFベース用固定ベース(ボルトナット付)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。
    付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します